iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU

iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU クリア 質量(g)22(本体)/67(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W80xH164xD12(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422216 LN-IL24CSTCL
1,480
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする