iPhone 16 Plus ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)17(本体)/53(パッケージ込)
タイプ覗き見防止180°
パッケージサイズ(mm)W72.1xH155.23xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16 Plus
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
![iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)