iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180° LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)17(本体)/53(パッケージ込) タイプ覗き見防止180° パッケージサイズ(mm)W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422600 LN-IL24FGLN
1,800
1,698
1,868 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする