4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター
日本でも一部の映画館に導入され始めたばかりの3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。
上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。
シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。
Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
質量(kg)約4.5
角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135
光源3色レーザー
コントラスト比静的:1600:1
解像度4K(3840×2160)
光源寿命30000時間予定
スピーカー10W × 2基
サイズ(mm)241×203×236
明るさ(Lm)3000ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSGoogle TV
投影方式DLP、タイプ:長焦点
内容量1台