HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ

HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ HYPER HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ HYPER HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ HYPER HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ HYPER HyperDrive Next 7 Port USB-C ハブ HYPER

クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ7ポートUSB-Cハブです。
4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。
PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。

質量(g)78 保証期間1年間 サイズ(mm)136 × 37 × 15 素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook 出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-A (10Gbps) ×2、microSD (312MB/s)、SDカードスロット (312MB/s)、Gigabit Ethernet、USB-C (100W PD 3.0) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03423939 HP-HD4003GL
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする