レイエ おろしスプーン(化粧箱仕様)

レイエ おろしスプーン(化粧箱仕様) - オークスレイエ おろしスプーン(化粧箱仕様) - オークスレイエ おろしスプーン(化粧箱仕様) - オークス

おろしてそのまま混ぜられるので、無駄が無く、簡単。
おろし金がスプーン形になってとても便利になりました。
しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるので、ジンジャーティが手軽に作れます。
必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。
刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりしにくく楽におろせます。
燕三条の職人仕上げ。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのも簡単です。
そうめんの薬味や生姜焼きの下準備としてサッと出して使えます。
冬のお鍋の時期にも重宝します。生姜以外ににんにくなどの薬味もおろせます。
ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質18-0ステンレス(クロム18%)質量(g)50寸法(cm)全長16.5×幅4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425059TM1365
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする