MISM
PSフォークスプーン16cm 100P
便利な使い捨てカトラリーです。
使いやすい長さ16cmサイズ。
テイクアウトの必需品。
1本ずつ衛生的な個包装。
用途
レストランや飲食店などの業務用に最適。
業務用から催事、学園祭などのイベントに便利。
断水や災害などの備えにも。
トラスコ品番
472-1434
材質
ポリスチレン
幅(mm)
すくい部:35
全長(mm)
160
包装形態
バラ
入数(個)
100
食品衛生法
適合品
内容量
1袋(100本)
注意
※電子レンジ・オープン・食器乾燥機などのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424630
309010003
¥
1,058
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません