アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球
アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。
最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。
簡単に取付着脱可能な電球タイプです。
既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。
質量(g)88
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
口金E26/25
全光束(Lm)140
ランプ寿命40000時間
製品サイズ(mm)55×110
防水性IPX4
内容量1個(1個)
注意
※電照利用は従来通り(日長延長、夜間中断、間欠点灯等)です。※アザミウマの防除や電照の開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。
※アザミウマの発生頻度等により本製品だけでは改善できない場合があります。 殺虫剤(粘着シート含む)天敵などの農薬散布との併用をおすすめします。