曜日別特売

【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板)

【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド
(2件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
03445648BHAZ-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03445657BHAZ-A1NA1100処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03445666BHAZ-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03445675BHAZ-ST04NFSUS304#400
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03445691BHAZ-ST042BSUS3042B
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03445700BHAZ-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03445691
2025-11-20
用途: 工学的な実験
教育・研究機関

表面処理が許容範囲だったので問題なく実験に利用できた。

2025-10-11
用途: サッシのガラスの代わりに
製造業

サッシガラスにエアコン配管を通すのでガラスの代わりに使用しました。カットサイズはまあ問題有りませんが、表面にビニールの保護がありますが剥がすと打痕、裏面は擦り傷だらけでとても見栄えが悪いです。使用用途の限られる物ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする