WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 Heatsink付 1TB WDS100T2XHE

WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 Heatsink付 1TB WDS100T2XHE Western Digital(ウエスタンデジタル)

【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】7300MB/s
【Write】 6300MB/s
【保証年数】5年

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03453409 0718037-891385
オープン
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする