貝印
KHS さらしネット
吸盤付なので、ボールのふちに付けてお使いいただくことできます。
材質
ネット・ひも/ポリエステル繊維(耐熱温度 120度)、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度 70度)
高さ(mm)
40
質量(g)
8
縦(mm)
95
横(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03449498
DH7000
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください