ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeK

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU

仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり 付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 質量(kg)約0.9 規格DDR5-5600 消費電力(W)120 本体質量(kg)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×58×130 最大消費電力(W)120 メモリー容量(標準)16GB/(最大)96GB 使用CPUIntel Core U7 155H processor スピーカーなし 端子【前面】USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2×2、RGB Indicator×1、オーディオジャック×1【背面】USB 3.2 Gen2 Type-C(with DP1.4 output and PD-in)×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB 2.0×2、HDMI 2.1×2(最大4K60Hz)、Display Port 1.4×1、2.5G RJ45 LAN×1、南京錠リング×1、DC-in×1 OSWindows 11 Pro キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし 転送速度(Mbps)【有線】10/100/1000/2500 インターフェイス【SSD】M.2 2280 PCIe Gen4/2.5インチ SATA 6Gb/s 無線規格Wi-Fi 6E+BT v5.2、2×2 TVチューナーなし SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル Arc 光学ドライブなし メモリーインターフェイスSO-DIMM 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03451230 PN65-S7051AD
オープン
139,800
153,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする