プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ USB-C HUB モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし(良品先出しサービス保証付き)
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●最大消費電力(備考):118W●高さ調整:あり●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:364mm x537.80 mmx179.57 mm スタンド除く:318.50 mm x 537.80 mm x 52.15 mm●スリープ時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●応答速度(黒→白→黒):8ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:14.5●縦回転(ピボット)機能:あり●TCO:対応●J-Moss:対応
サイズ23.8型
ピッチ0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:6000 スタンド除く:3810
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)118
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約1670万色
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーなし オプション(SB521A)
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBダウンストリーム 4ポート(USB HUB機能を利用する際は、PCとType-Cでの接続が必要です。)
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)
税込¥29,678
¥26,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03453217 | P2422HE | 81146067 | P2425HE |
|
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし | Dell Technologies | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |