PowerEdge T160 (Xeon E-2414/16GB/4TB *2 RAID1/Windows Server 2022 Standard/タワー/5年保守)
Win2022/16GB/Xeon E-2414/4TB *2 RAID1/5年保守
仕様●筐体:タワー●HDD容量(最大):52800000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):1280000MB●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済(PERC H355 アダプター、 Low Profile)●CPU数(標準):1個●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:332.50 mm(脚を含む)/329.50 mm(脚を含まない)×幅:132.52 mm(5.21インチ)奥行き:×408.80 mm(ベゼルを含む)/403.80 mm(ベゼルを含まない)●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:UDIMM、5600MT/s ECC●CPU数(最大):1個●CPU:Xeon E-2414(2.6G、 4C/4T、 12MBキャッシュ、ターボ、HT (55W) DDR5)●ディスクコントローラ:G:SAS/SATA対応●サポートOS:Windows Server 2022、 Windows Server 2019、 Red Hat Enterprise Linux 9、 Red Hat Enterprise Linux 8、 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5、 Ubuntu Server 24.04●添付ソフト(ツール):iDRAC Express、OpenManage(要ダウンロード)●HDD容量(標準):8000000GB●HDDタイプ:4TB ハード ドライブ SAS ISE 12Gbps 7.2K RPM 512n 3.5インチ
備考キーボード:有線 キーボード KB216(日本語) マウス: 光学 マウス MS116 - ブラック
電源AC100V-240V
本体質量(kg)最大重量11.64(オプションによって変動します)
周波数2.6GHz
最大消費電力(W)152
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
