ステンレスマグ ライラックパープル スクリュータイプ 250ml シームレスせん
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応
せんも本体もより小さくなって使いやすい
軽量&コンパクト
高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」
色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」
スポーツドリンクOK
本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」
仕様●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:エコマーク
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台