液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:155W/18時間連続使用の耐久性に優れたインテリジェントな大型パブリックディスプレイです。超高解像度の4K対応パネルを採用し、高画質の4Kコンテンツにも対応します。
仕様●応答速度(G to G):8ms●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●環境自己主張マーク:あり NECエコシンボル●リフレッシュレート:76Hz●本体サイズ(H×W×D):712.6 × 1241.8 × 75.6
サイズ55型
ピッチ0.315mm
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)19.8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)155
コントラスト比1200:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10)
走査周波数(水平)15-136kHz
走査周波数(垂直)23-76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル2.0m:HDMI/HDMI
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーあり。内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A
内容量1台