Mate タイプML (Core i5-13400/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Personal 2021 デジタルアタッチ版)

Mate タイプML (Core i5-13400/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Personal 2021 デジタルアタッチ版) NEC

仕様●ライセンスOS:Win11Pro64●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●メインメモリ(標準):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●その他節電関連:ECOモード設定ツール●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●ストレージタイプ:SSD●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●その他ドライブ:なし●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):45293●インストールOS詳細:Windows11 Pro●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):32GB●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載 付属品サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 最大消費電力(W)204 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Personal 2021 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03450600 PC-MKT46LZ6AFZK
オープン
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする