Mate タイプML (Core i5-13400/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office無)
仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メモリスロット(空/全):0/2●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●その他インターフェース:なし●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●その他節電関連:ECOモード設定ツール●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付
付属品サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4200
最大消費電力(W)204
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含まず)89×298×340、(スタンド含む)159×298×357
メモリー容量(標準)16GB、(最大)32GB
使用CPUCore i5-13400
スピーカーなし
OSWin11Pro64
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109キーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
Webカメラなし
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANなし
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
オフィスソフトなし
内容量1台