ニッケルカドミウム蓄電池 NBシリーズ
電池・バッテリー.ニッケルカドミウム蓄電池
仕様●製品タイプ:バッテリー●型式: 20-D3.5●電圧: DC 24 V●容量: 3500 mAh/0.2 CmA●周囲温度: 0 ℃~+45 ℃●外形寸法: 幅67 mmx高さ66 mmx奥行327 mm●質量: 2.8 kg●出力コネクター: 1545-2R (日本モレックス)●コード番号:JV100NQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7659-07
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。