HP Elite x2 MDSシリーズ
HP Elite x2 G4用 液晶保護フィルム 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Elite x2 G4●機能:映り込み防止(マット)、ブルーライトカット●コード番号:M8D002H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-71
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
液晶フィルター の新着商品


