2U 17インチ TFT LCD モニター/キーボード/ドロアー + ポート KVMスイッチ タッチパッドタイプ RKP2417-Sシリーズ
EIA規格19インチラック2Uスペースへ搭載可能な17インチTFT・LCDモニター、キーボード、 タッチパットマウスドロアー、サーバー接続USBタイプ、1.8mサーバー接続ケーブル8本、ラックマウントブラケットは標準添付、日本語キー89キー、USキー88キー、奥行きがショートタイプ対応
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。