1.視野率約100%、ファインダー倍率約1.05倍の光学ファインダー2.有効約2573万画素の高精細画像と最高ISO感度160万の超高感度性能を実現3.5軸・5.5段の高性能手ぶれ補正機構””SR II””、装着可能な全てのレンズ注1で利用できる本体内手ぶれ補正、超解像技術””リアル・レゾリューション・システム””、偽色・モアレの発生を解消する ””ローパスセレクター””4.直感的なタッチ操作が可能な高精細液晶モニター5. 101点測距のAFシステム””SAFOX 13””6.人工知能技術を応用した””ペンタックス リアルタイムシーン解析システム””7.最高約12コマ/秒の高速連続撮影8.撮影効率と快適性をアップするこだわりの撮影機能9.防塵・防滴構造の小型堅牢ボディ10.多彩な設定が可能な4K動画撮影機能11.Bluetooth&無線LANのデュアル通信12.その他、超音波振動によるトップクラスのゴミ除去性能を誇る””DRII(Dust Removal II)””、USB Type-C端子を利用したカメラ本体充電に対応、明るさを使用環境に合わせて素早く調整できる””アウトドアモニター””、””赤色画面表示””機能、RAWでの保存や手持ち撮影にも対応した””HDR””撮影機能、デュアルSDカードスロット装備(スロット1はUHS-II対応)、外観形状や操作部材には、さまざまな手の大きさや指の長さにフィットするエルゴデザインを採用、電子接点のないオールドレンズ使用時の絞り優先AE撮影並びに焦点距離のExif記録に対応、最新バージョンのユーティリティソフト「Digital Camera Utility 5」が付属”
仕様●製品タイプ:レンズ交換型デジタルカメラ●型式:TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ●レンズマウント:ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)●使用レンズ:KAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ●撮像素子:種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mmx15.5mm●有効画素数:約2573万画素●総画素数:約2678万画素●ダストリムーバル:超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」●感度(標準出力感度):ISO AUTO / 100~1600000 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ)●手ぶれ補正:撮像素子シフト方式「SR II」(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ●ローパスセレクター:SRユニットを用いたモアレ低減機能、オフ/弱/強/ブラケット撮影(2枚)/ブラケット撮影(3枚)●記録媒体:SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応) ※UHS-IIはスロット1のみ●デュアルスロット:順次、複製、RAW/JPEG分離、画像コピー●ファインダー:ペンタプリズムファインダー●視野率:約100%●ライブビュー:撮像素子によるTTL方式●画像モニター:TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス●イメージサイズ:3.2型 (アスペクト比3:2)●ドット数:約162万ドット●タッチパネル:静電容量方式●調整:明るさ(オート、マニュアル)、彩度、色調整●アウトドアモニター:±2ステップで調整可●赤色画面表示:オン/オフ●シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター●使用電池:充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P●ACアダプター:ACアダプターキット K-AC166J(別売)●外部インターフェース端子:USB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子●USB接続:USB 3.2 Gen1、データ転送: MTP/CD-ROM、充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(専用ACアダプター使用時)●外形寸法:約134.5mm(幅)x103.5mm(高)x73.5mm(厚) (突起部を除く)●質量:約820g (バッテリー、SDカードを含む)、約735g (本体のみ)●同梱物:ストラップ O-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>アイカップFU、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII、バッテリーグリップ接点カバー●PC用ソフトウェア:Digital Camera Utility 5●コード番号:PE1031D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7802-61内容量1個