1.視野率約100%、ファインダー倍率約1.05倍の光学ファインダー2.有効約2573万画素の高精細画像と最高ISO感度160万の超高感度性能を実現3.5軸・5.5段の高性能手ぶれ補正機構””SR II””、装着可能な全てのレンズ注1で利用できる本体内手ぶれ補正、超解像技術””リアル・レゾリューション・システム””、偽色・モアレの発生を解消する ””ローパスセレクター””4.直感的なタッチ操作が可能な高精細液晶モニター5. 101点測距のAFシステム””SAFOX 13””6.人工知能技術を応用した””ペンタックス リアルタイムシーン解析システム””7.最高約12コマ/秒の高速連続撮影8.撮影効率と快適性をアップするこだわりの撮影機能9.防塵・防滴構造の小型堅牢ボディ10.多彩な設定が可能な4K動画撮影機能11.Bluetooth&無線LANのデュアル通信12.その他、超音波振動によるトップクラスのゴミ除去性能を誇る””DRII(Dust Removal II)””、USB Type-C端子を利用したカメラ本体充電に対応、明るさを使用環境に合わせて素早く調整できる””アウトドアモニター””、””赤色画面表示””機能、RAWでの保存や手持ち撮影にも対応した””HDR””撮影機能、デュアルSDカードスロット装備(スロット1はUHS-II対応)、外観形状や操作部材には、さまざまな手の大きさや指の長さにフィットするエルゴデザインを採用、電子接点のないオールドレンズ使用時の絞り優先AE撮影並びに焦点距離のExif記録に対応、最新バージョンのユーティリティソフト「Digital Camera Utility 5」が付属”