単焦点レンズ E 50mm F1.8 OSS SEL50F18シリーズ

単焦点レンズ E 50mm F1.8 OSS SEL50F18シリーズ ソニー

ポートレートに適した75mm相当の中望遠レンズ。開放F値1.8の明るさと新光学系による美しいぼけ味を生かした撮影が可能。光学式手ブレ補正機能との組み合わせで、暗いシーンでの手持ち撮影にも威力を発揮。

仕様●商品詳細:光学式手振れ補正機能搭載。35mm換算 焦点距離:75mm。レンズ構成 :8郡9枚。●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●レンズマウント:ソニー Eマウント●対応撮像画面サイズ:●APS-Cフォーマット専用●焦点距離(mm):50●焦点距離イメージ(mm): 75●レンズ構成 (群-枚):8-9●画角 (APS-C): 32°●開放絞り (F値):1.8●最小絞り (F値):22●絞り羽根 (枚):7●円形絞り:○●最短撮影距離 (m):0.39●最大撮影倍率 (倍):0.16●フィルター径 (mm):49●手ブレ補正:レンズ内手ブレ補正方式●手ブレ補正段数:4段相当●フードタイプ:丸形バヨネット式●外形寸法 最大径x長さ (mm):62 x 62●質量 約 (g):202●コード番号:SO10EZX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7866-83 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03561218 SEL50F18
49,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする