コンデンサーマイクロホン

コンデンサーマイクロホン ソニー

高域用と低域用の2Wayマイクカプセル構成により、広がりのある高域と豊かな中低域を両立したハイレゾ対応可変指向性コンデンサーマイクロホン。

仕様●製品タイプ:マイク●形式:2Way方式マイクロホン(コンデンサー型+エレクトレットコンデンサー型)●指向特性:単一指向性/全指向性/両指向性(切替)●周波数特性:20-50、000Hz●正面感度(0dB=1V/Pa):単一指向性;-31 dB、全指向性;-37 dB、両指向性;-35 dB(偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)●ダイナミックレンジ:単一指向性;113 dB以上、全指向性;114 dB以上、両指向性;114 dB以上●出力インピーダンス:90Ω±15%、 平衡型●信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性;75 dB以上、全指向性;70 dB以上、両指向性;72 dB以上●固有雑音:単一指向性;19dB SPL以下、全指向性;24 dB SPL以下、両指向性;22 dB SPL以下(0 dB=2x10-5 Pa)(IEC 61672-1 A-Weighted、 1 kHz、 1 Pa)●最大入力音圧レベル:単一指向性;132 dB SPL以上、全指向性;138 dB SPL以上、両指向性;136 dB SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2x10-5 Pa)●本体出力コネクター:XLR-3-12Cタイプ●電源:外部供給方式 DC 44 V-52 V(IEC 61938 P48)●大きさ(最大径x全長mm):40x175●グリップ径(直径):40mm●質量:約290g●付属品:クレードルサスペンションx1、ウィンドスクリーンx1、スタンドアダプター(W3/8 - NS5/8)x1、キャリングケースx1●コード番号:SO10P7L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7870-17 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03561970 C-100
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする