16GB UHS-I U1 TS16シリーズ
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:16GB●仕様:【外観】●サイズ(最大):32 mm x 24 mm x 2.1 mm●重量(最大):2g【ストレージ】●容量:16GB●フラッシュ種類:TLC NANDフラッシュ【動作環境】●動作環境温度:-25°C - 85°C●動作電圧:2.7V - 3.6V【データ転送スピード】●スピードクラス:UHS-I U3、UHS-I U1、Class 10、V30●読出し(最大):95 MB/s●書込み(最大):45 MB/s●挿抜サイクル:10、000●注記:転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。【保証】●認証:CE/FCC/BSMI●保証:5年保証●コード番号:TS103R4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7889-20
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。