業務用/産業用 2.5インチ 内蔵SSD SATA III SSD460Kシリーズ TSシリーズ

業務用/産業用 2.5インチ 内蔵SSD SATA III SSD460Kシリーズ TSシリーズ アズワン

トランセンドの産業用SSD 460Kは、高品質な3D NANDフラッシュを搭載したSATA-III 6Gb/sの2.5インチSSDです。3千回の高耐久性を持ち、-20℃~75℃で動作可能な高信頼性のSSDで、コンシューマー製品と異なり業務用・法人向けに設計されています。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03564185 TS128GSSD460K 67-7890-61
7,670
 
 
取扱い終了

返品不可
03564201 TS256GSSD460K 67-7890-62
10,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03564210 TS1TSSD460K 67-7890-64
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03564219 TS512GSSD460K 67-7890-63
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
03564228 TS2TSSD460K 67-7890-65
51,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする