ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 5段 クローム

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 5段 クローム アズワン

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm 内容量1組
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03575419 B2448C86PS5 67-7969-62
60,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575428 B1424C74PS5 67-7968-15
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575437 B1430C74PS5 67-7968-16
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575446 B1436C74PS5 67-7968-17
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575455 B1248C86PS5 67-7967-65
49,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575471 B2430C74PS5 67-7969-46
48,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575480 B1836C74PS5 67-7968-86
44,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575489 B1248C74PS5 67-7967-53
48,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575498 B1836C86PS5 67-7969-04
45,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575507 B2460C86PS5 67-7969-63
82,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575516 B2430C86PS5 67-7969-60
49,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575525 B1224C86PS5 67-7967-62
36,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575541 B1824C86PS5 67-7969-02
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575550 B1848C74PS5 67-7968-87
53,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575559 B1460C74PS5 67-7968-19
64,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575568 B1448C74PS5 67-7968-18
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575577 B1460C86PS5 67-7968-36
66,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575586 B1860C74PS5 67-7968-88
70,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575595 B1424C86PS5 67-7968-32
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575611 B1818C74PS5 67-7968-83
31,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575620 B1230C74PS5 67-7967-51
38,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575629 B1860C86PS5 67-7969-06
72,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575638 B1230C86PS5 67-7967-63
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575647 B1418C74PS5 67-7968-14
30,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575656 B2460C74PS5 67-7969-49
80,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575665 B1224C74PS5 67-7967-50
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575681 B1818C86PS5 67-7969-01
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575690 B1824C74PS5 67-7968-84
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575699 B2436C86PS5 67-7969-61
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575708 B1830C86PS5 67-7969-03
44,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575717 B2448C74PS5 67-7969-48
59,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575726 B1218C74PS5 67-7967-49
30,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575735 B1448C86PS5 67-7968-35
50,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575751 B1430C86PS5 67-7968-33
40,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575760 B1236C86PS5 67-7967-64
42,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575769 B1218C86PS5 67-7967-61
31,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575778 B1436C86PS5 67-7968-34
43,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575787 B1418C86PS5 67-7968-31
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575796 B1236C74PS5 67-7967-52
40,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575805 B1848C86PS5 67-7969-05
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575821 B1260C86PS5 67-7967-66
62,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575830 B1830C74PS5 67-7968-85
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575839 B2424C74PS5 67-7969-45
46,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575848 B2436C74PS5 67-7969-47
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575857 B2424C86PS5 67-7969-59
47,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
03575866 B1260C74PS5 67-7967-54
61,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする