ミクロテクターX2 防護服 目止めテープ有 なし

ミクロテクターX2 防護服 目止めテープ有 なし シモン

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)、水をはじく、油の浸入を防ぐ、汚染物質(粉じん等)対策(アスベスト、ダイオキシン、ウィルス等の気密性を求められる環境にも効果的)、静電気帯電防止加工、除染作業に使用可能

仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:116~124cm●適合規格:JIS T 8115、EN化学防護服規格 タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、放射性汚染防護用保護服EN1173-2(クラス1)●帯電防止加工EU規格:EN1149-5●細菌・血液からの防護:EN 14126/JIS T 8060・8061(クラス3) アズワン品番67-8012-87 内容量1箱(10着)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03579601 -
25,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする