曜日別特売

B-STAFF 1ピンベルト 48 BB1-48シリーズ

B-STAFF 1ピンベルト 48 BB1-48シリーズ - ベストツールB-STAFF 1ピンベルト 48 BB1-48シリーズ - ベストツール

130cmまでの長さが自由自在、スタンダードタイプの1ピンベルトです。黒ニッケルメッキ仕上げのバックルを採用。ベルト幅は48mmで、お好きなポジションにピンを固定するタイプ。引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。カーキ・ブルー・イエローの3色から新色ネイビーとブラックが追加!

仕様●本体サイズ:1400×48mm●重量:約170g●ベルト幅:48mm●ベルト材質:ポリプロピレン●バックル:黒ニッケルメッキ仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581037BB1-48BK67-8023-24
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581028BB1-48N67-8023-25
1,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする