曜日別特売

防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ

防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ - 東部

軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。

仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581046CML-260KAB-TC67-8023-53
40,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03581055CML-260KAB-TC67-8023-54
40,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする