美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ

美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ - ビューティフルエンジェル

全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎

仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583968KRD1026-WT67-8046-25
30,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
03583977KRD1026-PK67-8046-26
30,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする