美ルル リバース KRD1033Nシリーズ

美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ - ビューティフルエンジェル

美ルルリバースは肌ベースを高めながら与える!美容成分がうるおいを与える、EMSが心地よい顔筋運動を促す、心地よい振動と温熱がじんわり、光ケアでお悩み肌にアプローチ

仕様●電源方式:充電式●機能:エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)170×W(幅)65×D(厚さ)32mm※ヘッド部分含む●本体重量:131g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584081KRD1033N-PK67-8046-37
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584090KRD1033N-WT67-8046-38
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584099KRD1033N-GD67-8046-36
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする