日進医療器(車イス)
NEO-α ネオアルファ シリーズ 車いす NEOシリーズ
リクライニング角度(座~)約95~169°、ヘッドサポート高88cm
仕様
●耐荷重:100kg●形式:自走用●シート幅:40cm●前座高:47cm●重量:19.8kg●装備:タックルブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート着脱式、PUキャスタ、介助ブレーキ(バンド式)、ヘッドサポート着脱可能、フット・レッグサポート挙上式、ノーパンクタイヤ●ティッピング外径:Φ20mm●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8076-95
内容量
1台
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03595107
NEO-3α
¥
138,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください