曜日別特売

アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ

アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高46cm NA-466Aシリーズ - 日進医療器(車イス)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。

内容量1台
注意
●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595649NA-466A67-8078-61
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595658NA-466A67-8078-53
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595667NA-466A67-8078-51
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595676NA-466A67-8078-56
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595685NA-466A67-8078-60
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595701NA-466A67-8078-55
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595710NA-466A67-8078-54
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595719NA-466A67-8078-59
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595728NA-466A67-8078-62
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595737NA-466A67-8078-58
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595746NA-466A67-8078-52
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595755NA-466A67-8078-57
132,000
118,800
非課税商品
118,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする