曜日別特売

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高42cm NA-426FOシリーズ - 日進医療器(車イス)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

内容量1台
注意
●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03596489NA-426FO67-8079-46
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596498NA-426FO67-8079-39
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596507NA-426FO67-8079-36
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596516NA-426FO67-8079-47
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596525NA-426FO67-8079-38
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596541NA-426FO67-8079-37
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596550NA-426FO67-8079-42
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596559NA-426FO67-8079-44
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596568NA-426FO67-8079-40
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596577NA-426FO67-8079-41
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596586NA-426FO67-8079-45
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596595NA-426FO67-8079-43
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする