曜日別特売

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高44cm NA-446FOシリーズ - 日進医療器(車イス)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

内容量1台
注意
●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03596611NA-446FO67-8079-50
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596620NA-446FO67-8079-52
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596629NA-446FO67-8079-58
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596638NA-446FO67-8079-51
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596647NA-446FO67-8079-49
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596656NA-446FO67-8079-48
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596665NA-446FO67-8079-59
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596681NA-446FO67-8079-54
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596690NA-446FO67-8079-57
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596699NA-446FO67-8079-55
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596708NA-446FO67-8079-53
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596717NA-446FO67-8079-56
156,200
149,800
非課税商品
149,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする