スラックス 男女兼用 KZN800シリーズ

スラックス 男女兼用 KZN800シリーズ KAZEN スラックス 男女兼用 KZN800シリーズ KAZEN スラックス 男女兼用 KZN800シリーズ KAZEN

ウエストのずれや膝の圧迫感を軽減し、ストレスフリーな設計が特長の「3D+」シリーズ。ドライタッチドビー《織物素材》織組織を工夫することで『表側』と『裏側』の生地表面を変えています。表側はフラットで凸凹がないように仕上げ、裏側(肌側)はあえて凸凹を出すことで肌との距離を適度に保ち、ベタつきがなく、肌離れが良い快適な着心地になるように設計しています。気になる透け感も抑える仕上げとなっており、速乾性もあるため着用時も快適で洗濯後も早く乾きます。工業用洗濯可制菌(一般用途)制電

仕様●素材/ ドライタッチドビー(ポリエステル100%) 内容量1着
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03603559 KZN800-80 LL 67-8111-72
5,000
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
03603568 KZN800-81 LL 67-8111-80
5,000
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
03603577 KZN800-80 S 67-8111-69
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603586 KZN800-80 M 67-8111-70
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603595 KZN800-80 L 67-8111-71
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603611 KZN800-80 3L 67-8111-73
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603620 KZN800-80 4L 67-8111-74
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603629 KZN800-80 5L 67-8111-75
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603638 KZN800-80 6L 67-8111-76
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603647 KZN800-81 S 67-8111-77
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603656 KZN800-81 M 67-8111-78
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603665 KZN800-81 L 67-8111-79
5,000
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
03603681 KZN800-81 3L 67-8111-81
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603690 KZN800-81 4L 67-8111-82
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603699 KZN800-81 5L 67-8111-83
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03603708 KZN800-81 6L 67-8111-84
5,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする