くるりんグリップ

くるりんグリップ 青芳製作所 くるりんグリップ 青芳製作所 くるりんグリップ 青芳製作所 くるりんグリップ 青芳製作所

さまざまな身の回りの物に巻くことで持ちやすくなり、日常生活をサポートします。軽く柔らかい。自由自在に巻いてフィット。どんな大きなものにも簡単に巻き付けられ、取り外しも自在です。ハサミで切れば丁度良い長さに。ハサミで簡単に切ることができ、丁度良い長さに調節できます。取り付け外しも簡単。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ24×120mm●カラー:ピンク●重量:16g●材質:EPDMスポンジ●耐熱温度:-20℃~110℃●コード番号:AL3927 アズワン品番67-8127-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03606149 1912
810
779
857 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする