関東プラスチック工業
メラミン「はるな」シリーズ 小鉢 身
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ100×H52mm●容量:250cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3300
アズワン品番
67-8143-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03611889
M-315-H
¥
860
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください