福井クラフト
麺箸
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長225×7×7mm●カラー:茶●材質:SPS樹脂●そば・うどん・ラーメン・パスタ●コード番号:AL4589
アズワン品番
67-8144-82
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03612677
90023102
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください