三菱電機
電磁開閉器 MSOシリーズ
操作コイル定格の標準範囲拡大、サーマルリレーでモーターを適切に保護
仕様
●可逆運転:不可能(非可逆)●定格容量[kW]:2.2●接点構成:3a●サーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)●製品取付方法:ねじ、DINレール●主回路電圧[V]:AC200 200V●定格電流(A):2A
アズワン品番
67-8176-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03627639
MSO-T12 2.2KW 200V AC200V 2A
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください