三菱電機
シーケンサ ANS
仕様
●出力点数:16点●絶縁方式:リレー絶縁●定格開閉電圧・電流:DC24V 2A(抵抗負荷)/1点,AC240V 2A(cosΦ=1)/1点,8A/1コモン●最小開閉負荷:DC5V 1mA●最大開閉電圧:AC264V DC125V●最大開閉頻度:3600回/時●コモン方式:8点 1コモン●外部供給電源電圧:DC24V±10%(リップル電圧4Vp-p以下)●外部供給電源電流:350mA(TYP. DC24V,全点ON時)
アズワン品番
67-8178-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03627691
A6TE2-16SRN
¥14,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください