Nyammy ピーラー

Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印Nyammy ピーラー - 貝印

ネコがちょこんと座ったシルエットをモチーフにしたピーラーです。便利な芽取りはもちろん、裏側は薬味おろしに使えます(おろし金の形もネコなんです!)ネコ耳のぼうし型カバー付きで、収納時の安全性を高めています。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、本体/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)ウォームグレー高さ(mm)11質量(g)28縦(mm)130横(mm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455701DH2736
948
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする