曜日別特売

DP8910NSスタートセット

DP8910NSスタートセット - 3M(スリーエム)DP8910NSスタートセット - 3M(スリーエム)DP8910NSスタートセット - 3M(スリーエム)

詳細
ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。
耐湿熱性が求められる用途に最適です。
対応する自動塗布機があります。
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464435-
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする