- DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464435

- DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464435
- DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464435
- DP8910NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464435

DP8910NSスタートセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03464435
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

詳細
ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。
耐湿熱性が求められる用途に最適です。
対応する自動塗布機があります。
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途
3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。
セット内容
1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする