ブロードウォッチ
【ペタカメ】PPAT <N>車両搭載カメラ
超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。
Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途
Nゲージ車両専用カメラ
仕様
●マイク無し●技適:取得済
付属品
本体、両面テープx2,USB電源ケーブル
形状
超小型
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
約50×15×15
対応
端末:Android5.0以上、iOS9.2以上
解像度
1920×1080
動作環境
温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)
内蔵電池
リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)
充電方式
USB電源
撮影距離(cm)
10~∞
使用場所
室内
連続動作時間
約50分
対応アプリケーション
専用アプリ(無償)
防水性
なし
画角
撮影画角:対角約80度
最低照度(Lux)
撮影:10
無線LAN
WIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
内容量
1個
注意
※・ 本機器は防水ではありません。
※・ ご使用にならないときは、電源を抜いてください。
※・ 取り付けは確実に行ってください。またトンネル等通過の妨げにならないようご注意ください。
※・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463717
PETA-CAM-PPAT-N
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください