積水ポリマテック
2液性室温硬化型グリス CGW-2
仕様
体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬さ
(Type E)25
比重
2
体積抵抗率(Ωcm)
≧1010
難燃性
V-0
熱伝導率(W/mk)
2
硬化時間(時間)
24@25℃
粘度(Pa・s)
混合後:230
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
(AC)≧10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467278
ー
1本(50cc)
50ccシリンジ
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03467296
ー
1セット(660cc)
660ccシリンジ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03467321
ー
1セット(50cc)
50ccシリンジミキサーハンドガン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください