防犯カメラ用 4K(800万画素)対応EX-SDI/HD-SDI 8ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 16TB搭載
4K800万画素カメラ対応 8chレコーダー
4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能!
16TB HDD搭載
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
電源(V)AC100~24050 / 60Hz
規格信号:EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
本体質量(kg)約1.86 (※HDD含まず)
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD16TB
解像度入力:▼EX-SDI接続:3840×2160P(4K) 30fps(最大接続は4台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps▼HD-SDI接続:1920×1080 30fps▼AHD接続:2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
入力端子8入力(BNC端子)
音声1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
内容量1個
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。※必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたり、UPnP機能を使用できるようにする必要がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |