防犯カメラ用 レコーダー 8CH AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 4TB搭載
400万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
4TB HDD搭載
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属
入力端子
8入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
※AHD入力信号に対応
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W
本体質量(kg)約1.17 (※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
HDD4TB
解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×204×57(突起物含む)
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
内容量1個
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |